Referencias

Parker:1025U08K02
Rubix:799315029000
fabricante:1025U08K02
EAN:0820099170640
UK25 - POLYURETHANE ANTI-SPARK TUBING 25 M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior5.5 mm
Presión de servicio máx.14 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1025U08K02


Combining outstanding spark resistance with superb flexibility, this range is perfectly suited for welding applications. Two types of PU - ether with PVC sheath or single layer ether - are available and allow rapid installation with Parker Legris push-in fittings.

Features/Benefits:

- PU with PVC Sheath

• High resistance to kinking and abrasion
• Non-adhesive jacket facilitating sheath removal
• Fluid direction marking
• Self-extinguishing sheath, protecting the inner tubing
• Silicone-free

- Single Layer PU

• Minimum bend radius for maximum space saving
• Significant flexibility for rapid cycling
• Good chemical resistance
• Flow direction marking
• Fireproof material
• Silicone-free

Markets:

• Miscellaneous Manufacturing
• Factory Automation
• Machine Tools
• Primary Metal Refining and Processing

Applications:

• Suitable for Applications with Mechanical Constraints
• Cooling
• Welding Robots

Technologies:

• PU Tubing
• Polyurethane Tubing
• PVC Sheath
• Industrial Tubing

Technical Characteristics:

• Fluids: Industrial fluids, compressed air, coolants
• Materials: PU ether with PVC sheath PU ether single layer
• Pressure: Vacuum to 14 bar
• Temperature: -20°C to +70°C

Regulations:

• UL94 V-0 (Fire resistance)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• RG: 1907/2006 (REACH)

Product Types:

• Anti-Spark Sheath Polyurethane Ether Tubing
• Single Layer Anti-Spark Sheath Polyurethane Ether Tubing
Aplicación: aire comprimido, robótica, restricciones mecánicas, refrigeración, soldadura, cableado, maquinaria industrial
Color: VERDE
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 14
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: Fluidos industriales, aire (aire comprimido), refrigerantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0 (resistencia al fuego), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Diámetro interior del tubo (mm): 5,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PUER - UL94
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,860

Información técnica


Atributos
Peso neto1802 g
Diámetro interior5.5 mm
Presión de servicio máx.14 bar
Materialpolyurethane (ether)
Presión antirrotura42 bar
Longitud25000 mm
Tamaño8 x 5,5
63 mm
410 mm
111,44 € Sin IVA
/ unidad
134,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días