Referencias

Parker:1030Y06F03
Rubix:798819337000
fabricante:1030Y06F03
EAN:0820099955957
YF30 - POLYETHYLENE FDA TUBING DRUM 300 METERS

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1030Y06F03


Parker Legris offers two types of polyethylene tubing: "Advanced PE" 50% reticulated and Low Density PE.

Our range of "Advanced PE" is designed for demanding environments, especially that of water treatment, without compromising operator safety.

 

Features/Benefits:

 

- Advanced PE

 

• 50% reticulated material

• Best balance between flexibility and pressure/temperature resistance

• Resistant to a wide range of aggressive chemicals

• Approved for contact with food and beverages

• Silicone-free

 

- Low Density PE

 

• Excellent resistance to aggressive and corrosive agents

• Good technical trade-off

• Food-grade material

• Silicone-free

 

Markets:

 

• Food and Beverage

• Industrial Chemical Processing

• Oil and Gas

• Water

 

Applications:

 

• Aggressive Fluids Conveying

• Applications Subjected to Intensive Cleaning

• Thermal Management

 

Technologies:

 

• PE Tubing

• Polyethylene Tubing

• Advanced PE

• Industrial Tubing

 

Technical Characteristics:

 

Fluids:

 

• Advanced PE: Water, beverages and other fluids

• Low Density PE: Industrial fluids

 

Materials:

 

• Advanced PE: High quality polyethylene: 50% reticulated PE, 50% low density PE (44 shore D)

• Low Density PE: Low Density Polyethylene (44 shore D)

 

Pressure:

 

• Advanced PE: Vacuum to 16 bar

• Low Density PE: Vacuum to 20 bar

 

Temperature:

 

• Advanced PE: -40°C to +95°C

• Low Density PE: -40°C to +60°C

 

Regulations:

 

Advanced PE Tubing

• FDA: 21 CFR 177.1520

• RG: 1935/2004/EC

• DI: 97/23/EC (PED)

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

• NSF 51

• RG: 1907/2006 (REACH)

 

Low Density PE Tubing

• FDA: 21 CFR 177.1520

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

• DI: 97/23/EC (PED)

Aplicación: productos químicos, procesamiento de alimentos, agua, tratamiento de agua, petroquímicos, bebidas
Color: ROJO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 300
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 95
Medios: Bebidas (PE avanzado), otros fluidos (PE avanzado), agua (PE avanzado), fluidos industriales (PE de baja densidad)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: FDA 21 CFR 177.1520 (tubos de PE avanzado), RG: 1935/2004/CE (tubos de PE avanzado), PED 97/23/CE (tubos de PE avanzado), RoHS 2002/95/CE (tubos de PE avanzado), RoHS 2011/65/CE (tubos de PE avanzado), NSF 51 (tubos de PE avanzado), NSF 61 C-HOT (tubos avanzados de PE)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 4,8

Información técnica


Atributos
Peso neto5318 g
Peso con embalaje6000 g
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.16 bar
320 mm
300 mm
200,29 € Sin IVA
/ unidad
242,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días