Referencias
Parker:837PU-8-BLK-RL
Rubix:799220855000
fabricante:837PU-8-BLK-RL

Documentos
Detalles de producto : 837PU-8-BLK-RL
La manguera Push-Lok de baja presión 837BM de Parker ha sido diseñada con una combinación de alta flexibilidad, alta resistencia a la abrasión y libre de sustancias perturbadoras de la humectación. Estas características del producto hacen que la manguera Push-Lok 837BM sea ideal para aplicaciones de baja presión en la industria del automóvil. La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores Push-Lok compatibles en acero y acero inoxidable.
Aplicación: Aplicaciones de alta exigencia (para sistemas de cadenas portacables), sistemas de mangueras agrupadas
Marca: Parker
Color: Negro
Accesorios compatibles: Serie 82
Material de la cubierta: Poliuretano de alto rendimiento
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Material del tubo interior de la manguera: Caucho sintético
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 235
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general, aire seco), refrigerantes (emulsión de agua y aceite, agua y glicol), lubricantes, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,756, 70
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,768, 19,5
Estilo del producto: Push-Lok híbrido
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -8
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 0,17, 0,26
Marca: Parker
Color: Negro
Accesorios compatibles: Serie 82
Material de la cubierta: Poliuretano de alto rendimiento
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Material del tubo interior de la manguera: Caucho sintético
Material de refuerzo de la manguera: Trenza de fibra de alta resistencia
Industria: Equipos de fabricación industrial
Diámetro interior: 1/2, 12,7
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 16, 1,6, 235
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general, aire seco), refrigerantes (emulsión de agua y aceite, agua y glicol), lubricantes, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,756, 70
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,768, 19,5
Estilo del producto: Push-Lok híbrido
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -8
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 0,17, 0,26
Cualidades
-El sistema de manguera y racor a juego garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y
seguridad,combinada con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
La cubierta de la manguera está fabricada en caucho sintético de alto rendimiento en diferentes colores y, por lo tanto, la manguera es adecuada para
aplicaciones que requieren una alta flexibilidad combinada con una alta resistencia a la abrasión
Libre de sustancias perturbadoras de la humectación y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria del automóvil
Los diferentes colores de la cubierta hacen que la manguera sea adecuada para conjuntos multilínea que transportan diferentes medios o para líneas de suministro y retorno
codificadas por colores.
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores compatibles Push-Lok
en acero y acero inoxidable.
seguridad,combinada con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales
La cubierta de la manguera está fabricada en caucho sintético de alto rendimiento en diferentes colores y, por lo tanto, la manguera es adecuada para
aplicaciones que requieren una alta flexibilidad combinada con una alta resistencia a la abrasión
Libre de sustancias perturbadoras de la humectación y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria del automóvil
Los diferentes colores de la cubierta hacen que la manguera sea adecuada para conjuntos multilínea que transportan diferentes medios o para líneas de suministro y retorno
codificadas por colores.
La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker se complementa con una completa selección de racores compatibles Push-Lok
en acero y acero inoxidable.
Aplicaciones
Industrial;Automoción;Industria automovilística;Aplicaciones de agua y aire en automoción;Todos los mercados: para una gran variedad de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ mm
- Entrega estimada (15) días
