Referencias
Parker:3D082-10-6B
Rubix:798384621000
fabricante:3D082-10-6B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | macho métrico l - rígido (cono de 24°) |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3D082-10-6B
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo barbado y de conexión a presión, que permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras rápida y fácilmente directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores Serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza que reduce la complejidad y la probabilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores Serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van del tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, латón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos base petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y el camino de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Se pueden montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La construcción de una sola pieza reduce la complejidad y el camino de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico L, rígido (cono de 24°)
Tipo de conexión 2: Macho métrico L - Rígido (cono de 24°)
Longitud de la conexión: 18 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 41 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 50,0, 500
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M16x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico L, rígido (cono de 24°)
Tipo de conexión 2: Macho métrico L - Rígido (cono de 24°)
Longitud de la conexión: 18 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 41 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 50,0, 500
Conexión del puerto: 10 mm
Tipo de puerto: DKOL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 10
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | macho métrico l - rígido (cono de 24°) |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Conexión 1 | 9.5 mm hose i.d. (-6) '' |
| Conexión 2 | m16x1.5 male metric l thread, rigid, 24° cone |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,62 € Sin IVA
/ unidad
60,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días