Referencias
Parker:321K31
Rubix:799274420000

Documentos
Detalles de producto : 321K31
The K Series pilot operated solenoid valves includes many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes a stainless steel operator rated for million of life cycles. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications.
Markets:
- Industrial
- Process
- Transportation
Applications:
- Compressors and air treatment
- Fluid and gas control /handling
- Actuators control in safe ot harsh environment includin ATEX
- Water and steam controls
- Urea Heating
Features/Benefits:
- Wide range of electrical parts including VDE, UL and ATEX approvals
- Long lyfe expectancy
- Easy maintenance for 321K Red Ring series thanks to the unique lateral diaphragm design
Markets:
- Industrial
- Process
- Transportation
Applications:
- Compressors and air treatment
- Fluid and gas control /handling
- Actuators control in safe ot harsh environment includin ATEX
- Water and steam controls
- Urea Heating
Features/Benefits:
- Wide range of electrical parts including VDE, UL and ATEX approvals
- Long lyfe expectancy
- Easy maintenance for 321K Red Ring series thanks to the unique lateral diaphragm design
Tipo de accionamiento: Pilotado
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: n/a
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 30
Coeficiente de caudal 2: 1,8
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Medios: aire, gases neutros, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0,3
Tamaño del orificio: 12 mm
Tamaño del puerto: 1/4" G
Tipo de puerto: montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: n/a
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Coeficiente de caudal 1: 30
Coeficiente de caudal 2: 1,8
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 100
Medios: aire, gases neutros, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0,3
Tamaño del orificio: 12 mm
Tamaño del puerto: 1/4" G
Tipo de puerto: montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Material del asiento: latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide de uso general |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 30 l/min |
| Rango de presión | 0,3/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,73 € Sin IVA
/ unidad
108,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
