SY9120-5LOU-02F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY9120-5LOU-02F-Q
Rubix:799248744000
fabricante:00360183
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/2 monostable 24vcc 1/4
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : SY9120-5LOU-02F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en cuanto al rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 5/2 monostable 24vcc 1/4
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,11 Sin IVA
/ unidad
92,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días