SX5240-5LOZ-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SX5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SX5240-5LOZ-Q
Rubix:751603664043
fabricante:SX5240-5LOZ-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SX5240-5LOZ-Q


La concepción única de la serie SX combina dos conjuntos de solenoides (cuando se utiliza una bobina doble 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite una mayor reducción del espacio ocupado y un acceso simplificado al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de base, lo que facilita la instalación y mejora el funcionamiento.
SX5000, Electroválvula de 5 vías, Montaje individual, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,12 Sin IVA
/ unidad
129,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días