VMPA1-M1H-KS-PI

Válvula VMPA1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-KS-PI
Rubix:798203798000
fabricante:556838
EAN:4052568202477
VMPA1-M1H-KS-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-KS-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-KS-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=2x3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=230 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x17x45 mm
Peso neto65,1 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico230 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,29 Sin IVA
/ unidad
138,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días