VH311-F03 00096834

Válvula manual VH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VH311-F03
Rubix:751610302043
fabricante:VH311-F03
EAN:3618036587487
VH, Hand Valve
Resumen técnico
Tipovh
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VH311-F03 00096834


El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x134x105 mm
Peso neto710 g
Tipovh
Número de puertos4
Tasa de flujo volumétrico1578 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,85 Sin IVA
/ unidad
152,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días