Referencias
Festo:MFH-5-3/8-L-B-EX
Rubix:798200118000
fabricante:535923
EAN:4052568169732

Documentos
Detalles de producto : MFH-5-3/8-L-B-EX
Electrodistribuidor MFH-5-3/8-L-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=40 mm, Caudal nominal normal=2000 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 654,9 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,85 € Sin IVA
/ unidad
331,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días