P1A-S010DS-0010

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:P1A-S010DS-0010
Rubix:751110177036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P1A-S010DS-0010


Diseño higiénico, el uso de materiales resistentes a la corrosión y la lubricación inicial con nuestra grasa de grado alimentario hacen que los cilindros sean adecuados para aplicaciones en la industria alimentaria. Los cilindros son particularmente adecuados para trabajos de menor exigencia en las industrias del embalaje, alimentaria y textil.
El amortiguamiento neumático ajustable permite mayores cargas y velocidades de funcionamiento más elevadas, haciendo que los cilindros sean apropiados para tareas más exigentes. La gama P1A de cilindros está pensada para su uso en una amplia variedad de aplicaciones. Un diseño cuidadoso y una fabricación de alta calidad garantizan una larga vida útil y una óptima economía. Las dimensiones de montaje completamente conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P simplifican considerablemente la instalación y la intercambiabilidad a nivel mundial.

Mercados:
• Automatización de Fábricas
• Máquinas Herramienta
• Máquinas de Embalaje
• Instalaciones de Montaje de Vehículos
• Manipulación de Materiales

Características / Ventajas:
• Diseño compacto de cilindro redondo y liso.
• Diámetros de Ø10 a Ø25 mm con carreras de hasta 500 mm.
• Rango de temperatura de hasta +150° en versión de alta temperatura
• Tubo de acero inoxidable y tapas finales anodizadas para una mayor resistencia a la corrosión
• Varilla de pistón de acero inoxidable como estándar
• Gama de accesorios de montaje y sensores de la Serie P8S
• Compatible con IO-Link con sensores P8S CPS
• Probada tecnología de sellado Parker Prädifa para una larga vida útil

Aplicaciones:
  Industria general – Movimiento lineal
    • Empujar objetos
    • Parar/Mantener/Seguir
  Industria general - Fijación
    • Sujetar objetos
    • Fijar / mantener en posición
  Industria general - Sujeción
    • Levantar, desplazar, sujetar
  Industria general - Control
    • Cambiar carril, dirección
    • Cambiar nivel
  Embalaje – Movimiento
    • Empujar / tirar objetos
    • Clasificación, transporte

■ Están disponibles cilindros versión amortiguamiento con buffer de doble efecto en diámetros de 10, 12, 16, 20 y 25 mm, con longitudes de carrera estándar de 10 a 320 mm.
■ Los cilindros de simple efecto con retorno por resorte en la dirección de retracción están disponibles en todos los diámetros y con longitudes de carrera de hasta 80 mm.
■ Los cilindros de simple efecto con retorno por resorte en la dirección de avance están disponibles en diámetros de 16, 20 y 25 mm y con longitudes de carrera de hasta 80 mm.

El amortiguamiento neumático ajustable permite mayores cargas y velocidades de funcionamiento más elevadas, haciendo que los cilindros sean adecuados para tareas más exigentes. Estos cilindros están disponibles en diámetros de 16, 20 y 25 mm con longitudes de carrera estándar desde 20 hasta 500 mm. Los cilindros P1A mini ISO 6432 están disponibles en varias variantes estándar, como longitud de carrera no estándar, varillas de pistón extendidas, varillas pasantes y versiones de alta temperatura, todas soportadas por una gama completa de sensores y accesorios de montaje.

■ P1A con módulos de guía de varilla
Los cilindros P1A mini ISO 6432 pueden equiparse con un módulo exterior de guía de varilla que, una vez instalado, impide la rotación del pistón permitiendo que el cilindro resista momentos de torsión y mayores fuerzas transversales. Estos están disponibles con cojinetes lisos tipo U o con cojinetes lineales de bolas tipo H. El cuerpo de la guía de varilla tiene orificios de montaje pretaladrados y se conecta a la varilla del pistón mediante un acoplamiento flexible que ayuda a aliviar la acumulación de tensiones en el cilindro. Los cilindros P1A con módulos de guía de varilla están disponibles en diámetros de Ø12 a Ø25 mm y con longitudes de carrera de hasta 250 mm.

Datos técnicos generales:
• Normas internacionales: cumple con ISO 6432
• Diámetros : Ø10, Ø12, Ø16, Ø20 y Ø25 mm
• Longitud de carrera : 5 a 1000 mm
• Versiones :
     - doble efecto
     - doble efecto con varilla pasante
     - simple efecto con retorno por resorte
     - simple efecto con avance por resorte
• Amortiguación :
     - tope de goma fijo Ø12, Ø16, Ø20 y Ø25 mm 
     - neumático ajustable Ø16, Ø20 y Ø25 mm 
• Detección de posición : los cilindros en diseño de temperatura estándar están equipados con un imán para la detección de posición por proximidad. Un soporte opcional se fija de forma segura en cualquier punto a lo largo del cilindro permitiendo el montaje de sensores electrónicos o interruptores reed que pueden suministrarse con cable libre o con conector de enchufe. La versión de alta temperatura no tiene anillo magnético en el pistón y, por tanto, no puede utilizarse con sensores.
• Instalación : existe una amplia gama de accesorios de montaje tratados en superficie y en acero inoxidable. 
• Posición de montaje : cualquiera 

Datos de funcionamiento y ambientales: 
• Medio de funcionamiento : para la mejor vida útil posible y una operación sin problemas debe utilizarse aire comprimido seco y filtrado conforme a ISO 8573-1:2010 clase de calidad 3.4.3. Esto especifica un punto de rocío de +3°C para operación en interiores (se debe seleccionar un punto de rocío inferior para operación a temperaturas bajo cero y recomendamos el uso de un secador en línea) y está en línea con la calidad de aire de la mayoría de los compresores estándar con un filtro estándar. 
• Presión de operación : 10 Bar Máximo
• Temperatura de operación :
     - temperatura estándar -20°C a +80°C   
     - alta temperatura -10°C a +150°C (Ø12, Ø16, Ø20 y Ø25 mm)   
     - sellos exteriores en fluorocarbono - FPM (Fluorocarbon rubber) -20°C a +80°C
• Prelubricado : normalmente no es necesaria una lubricación adicional. Si se introduce lubricación adicional, debe continuarse. 
• Resistencia a la corrosión : alta resistencia a la corrosión y a productos químicos.  

Especificación de materiales - Cilindro:
• Tapas finales : aluminio anodizado
• Cuerpo del cilindro : acero inoxidable
• Varilla de pistón : acero inoxidable
• Tuerca de varilla de pistón : acero inoxidable
• Tuerca de montaje : acero inoxidable
• Anillo raspador : sellos exteriores en fluorocarbono - FPM (Fluorocarbon rubber)
• Sello de varilla de pistón                                    
     - temperatura estándar - NBR (Nitrile rubber)
     - alta temperatura - FPM (Fluorocarbon rubber)
     - sellos exteriores en fluorocarbono - FPM (Fluorocarbon rubber)
• Pistón, Completo :
     - temperatura estándar - NBR (Nitrile rubber) / acero
     - alta temperatura - HNBR (Hydrogenated nitrile butadiene rubber) / acero
• Imán : material magnético recubierto de plástico
• Sellos del pistón :
     - temperatura estándar - NBR (Nitrile rubber)
     - alta temperatura - FPM (Fluorocarbon rubber)
• Juntas tóricas (internas) : NBR (Nitrile rubber)
• Cojinete de varilla de pistón : PTFE multicapa (Polytetrafluroethylene) / acero
• Tornillos de amortiguación : acero inoxidable
• Muelle de retorno (solo simple efecto) : acero para muelles tratado en superficie

Especificación de materiales - Módulos de guía de varilla:
• Cuerpo : aluminio anodizado
• Barras guía, estilo H : acero inoxidable
• Placa frontal : aluminio anodizado
• Barras guía, estilo U : acero inoxidable
• Placa frontal : acero zincado
• Cojinetes lisos : bronce

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
61,88 € Sin IVA
/ unidad
74,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días