Referencias
SMC:C85F8-25
Rubix:799255166000
fabricante:00154989

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85F8-25
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van desde 10mm hasta 300mm. Un diseño único del empaquetado del vástago evita la entrada de polvo, y la eficacia del sello hace que el C85 sea apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de extremo reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro de doble efecto, de vástago simple, engarzado
Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
Compatible con Auto switch
Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,85 € Sin IVA
/ unidad
42,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días