Referencias
Festo:DGTZ-GF-32-100-P-A
Rubix:799261510000
fabricante:8100666
EAN:4052568471262

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-32-100-p-a |
Detalles de producto : DGTZ-GF-32-100-P-A
DGTZ-GF-32-100-P-A CIL. DE DOBLE VÁSTAGO
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-32-100-p-a |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Material | cuerpo: aluminio forjado anodizado; tapa: aleación de aluminio; vástago del pistón: acero inoxidable de alta aleación; juntas: nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,83 € Sin IVA
/ unidad
541,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días