CDJ2B10-15TZ-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2B10-15TZ-B
Rubix:799247834000
fabricante:CDJ2B10-15TZ-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2B10-15TZ-B


Nuestro cilindro neumático redondo CJ2-Z Series, con diámetros de 10 y 16 mm, ahora presenta un montaje mejorado de los interruptores automáticos con mayor flexibilidad y precisión. Los interruptores automáticos pueden montarse mediante una banda o un riel y su posición modificarse simplemente aflojando un tornillo sujeto, lo que reduce los costes de montaje y mantenimiento. Además, una mejor visibilidad del estado del interruptor automático se consigue con un soporte transparente para el interruptor automático. La CJ2-Z Series ofrece una amplia selección de cubiertas de cabezal y soportes de montaje de serie, mientras que la precisión de la deflexión en el extremo del vástago se mejora gracias a la incorporación de un anillo de desgaste en el vástago del pistón.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x107x13 mm
Peso neto31 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
31,08 € Sin IVA
/ unidad
37,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días