Referencias
SMC:C96SDB80-250C-XC68
Rubix:798672846000
fabricante:C96SDB80-250C-XC68

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | c96sdb80-250c-xc68 01385309 |
Documentos
Detalles de producto : C96SDB80-250C-XC68 01385309
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | c96sdb80-250c-xc68 01385309 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,55 € Sin IVA
/ unidad
311,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días