Referencias
Parker:GAI08LR3/8CFX
Rubix:798386330000
fabricante:GAI08LR3/8CFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector hembra |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 in '' |
Documentos
Detalles de producto : GAI08LR3/8CFX
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de tubo a hembra es conectar un tubo con un puerto. Esta amplia gama de racores DIN de GAI-M y GAI-NPT está disponible en acero y en una versión de acero inoxidable. Según la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o con junta elastomérica (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Superficie de acero inoxidable: los racores de tubo a hembra de alta presión Ermeto DIN en versión de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores de tubo a hembra tienen presiones nominales de hasta 400 bar (serie S) y 315 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Superficie de acero inoxidable: los racores de tubo a hembra de alta presión Ermeto DIN en versión de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores de tubo a hembra tienen presiones nominales de hasta 400 bar (serie S) y 315 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | conector hembra |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 in '' |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,43 € Sin IVA
/ unidad
18,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días