Referencias
Parker:GAI08LRCF
Rubix:799221230000


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable;acero |
|---|---|
| Tipo | racores hidráulicos |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : GAI08LRCF
Los racores EO-PSR permiten conectar tubos y componentes de sistemas hidráulicos a alta presión y sin fugas. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo gracias a una geometría interna única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) provoca una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca
Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L)
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje
Montaje seguro: Dos bordes cortantes distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final de montaje perceptible contribuye a la máxima seguridad de montaje. La geometría multifuncional del anillo evita el apriete excesivo
El EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24°.
Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L)
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje
Montaje seguro: Dos bordes cortantes distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final de montaje perceptible contribuye a la máxima seguridad de montaje. La geometría multifuncional del anillo evita el apriete excesivo
El EO-PSR está disponible en todo el mundo y cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24°.
Aplicaciones
Máquinas herramienta;Hidráulica móvil;Construcción naval/Offshore;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable;acero |
|---|---|
| Tipo | racores hidráulicos |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días