MAV12LROMDCF

Parker Hannifin Conector para manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:MAV12LROMDCF
Rubix:798111692000
fabricante:MAV12LROMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoadaptador para manómetro
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MAV12LROMDCF


La función de los adaptadores para manómetros Ermeto DIN es la conexión de 2 líneas de tubos o mangueras con el mismo o diferente diámetro. Esta gama de racores está disponible en acero y en acero inoxidable con presiones nominales de hasta 800 bar (PN). Estos racores DIN, tipo MAV y MAVE, están disponibles en acero y en versión de acero inoxidable con presiones nominales de hasta 630 bar (PN).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN, adaptadores
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Los adaptadores para manómetros tienen presiones nominales de hasta 630 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Estas características amplían la gama de aplicaciones

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Aplicaciones hidráulicas generales

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoadaptador para manómetro
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Diámetro exterior de tubo12 mm
6,40 € Sin IVA
/ unidad
7,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días