RACOR UNION RECTO 12M

Racores rectos macho - acero inoxidable aisi 316

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884734
Rubix:798947125000
EAN:3660338380914
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316
Tiporacor de tubo de instrumentación
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 12M


Los racores para tubos de instrumentación se han diseñado específicamente para muchas aplicaciones exigentes, como industrias químicas, petroleras, generadoras de energía, pulpa y papel, y varios tipos de industrias manufactureras. Proporcionan un sello altamente fiable, a prueba de fugas y sin torsión en todas las conexiones de tubería. Los racores de doble virola con características técnicas y funcionales de primera calidad, como el acabado plateado de la parte interna de las roscas, son alternativos e intercambiables con las marcas más conocidas (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) para presión media y alta. Todos los productos son de acero inoxidable AISI 316 y están completamente dedicados a la instrumentación industrial y petróleo y gas. Los racores de instrumentación se fabrican bajo estrictos parámetros de control de calidad para garantizar la máxima seguridad de uso, un alto nivel de rendimiento y una total fiabilidad (100 % a prueba de fugas). Los racores no necesitan ninguna herramienta especial para su montaje y están estudiados para equilibrar la eventual variación de material, dureza y espesor de pared de los tubos de acero sin costura utilizados.
Racor unión recto 12M

Cualidades

CERTIFICACIÓN:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 316
Tiporacor de tubo de instrumentación
Diámetro exterior de tubo12 mm
61,78 € Sin IVA
/ unidad
74,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días