3809 10 14 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 10MM NPT1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3809 10 14
Rubix:798132713000
EAN:0820099291093
38E9 - MALE STUD ELBOW NPT TAPER THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipo3809
Diámetro de rosca (pulgadas)0.49 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3809 10 14 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT D. 10MM NPT1/4


Parker Legris ha desarrollado esta gama de racores de acero inoxidable para la conducción de fluidos corrosivos en entornos agresivos. La gama ofrece dos niveles complementarios de resistencia a la corrosión y un diseño exterior higiénico.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para la conducción de fluidos agresivos
- Diseño exterior higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada

> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para el contacto permanente con productos alimentarios
- Compatible con la esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones en exteriores
- Resistente a agentes de limpieza industriales y detergentes
- Compatible con tubos de polímero y de acero inoxidable ranurado

- Un racor para muchas aplicaciones: gestión optimizada del stock

- Hidrógeno

 


> Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con una caída de presión mínima
- Resistente a golpes de ariete, choques mecánicos e impulsos
- Conexión y desconexión manuales, no se necesitan herramientas
- 100 % probado contra fugas en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Paso de mamparo IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores con espiga
- Tubo vertical con espiga
- Cartucho
- Codo con espiga
- Codo compacto con espiga
- Te en rama con espiga
- Te en línea con espiga
- Conector recto igual
- Codo igual con espiga
- Te igual
- Conector de mamparo igual
- Reductor enchufable
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria del papel
- Petroquímica
- Farmacéutica
- Química

- Médica

- Hidrógeno

  


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: todos los fluidos compatibles con los materiales de los racores y del tubo
- Materiales: acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -25 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø pulgadas: 3/16" a 1/2"

NORMATIVAS:
- ISO 14743 Transmisiones neumáticas, racores de inserción para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- RG: 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: junta
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC
- USDA NSF H1: grasa


TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores de mamparo
- Racores de inserción
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 1/4" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: diámetro exterior del tubo de 10 mm
Tamaño de la conexión 2: 10 mm
Tipo de conexión 2: Tubo (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tipo de conexión: Tubo a puerto
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,068

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Peso con embalaje143 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipo3809
Diámetro de rosca (pulgadas)0.49 ''
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
Presión nominal19.9 bar
Presión19.9 bar
Serielf 3800
Diámetro exterior de tubo19 mm
Presión de servicio máx.19.9 bar
30 mm
60 mm
87,08 € Sin IVA
/ unidad
105,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días