0199 06 10 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE, MACHO BSP CIL. D. 6MM G1/8

Legris Codo Macho BSP Paralelo Orientable 199

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0199 06 10
Rubix:798033037000
fabricante:0199 06 10
EAN:0820099129839
0199 - MALE STUD ORIENTABLE ELBOW, BSP PARALLEL THREAD

Resumen técnico

Materiallatón;nbr
Tipocodo orientable con espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0199 06 10 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE, MACHO BSP CIL. D. 6MM G1/8


Conexión orientable en codo de 90 grados de tubo y rosca macho. Disponible en diámetro exterior de 4 a mm, rosca BSPT o NPT.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Codo macho ajustable con rosca de 90°
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,027

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Peso con embalaje281 g
Materiallatón;nbr
Tipocodo orientable con espárrago
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Diámetro exterior de tubo6 mm
60 mm
60 mm
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días