EW08LOMD71

Parker Hannifin Codo de unión con cono EO

Ver información técnica

Referencias

Parker:EW08LOMD71
Rubix:799221124000
fabricante:EW08LOMD71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado; acero inoxidable
Tipoaccesorio de codo
Diámetro de rosca (pulgadas)0.315 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EW08LOMD71


Codo de unión con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado; acero inoxidable
Tipoaccesorio de codo
Diámetro de rosca (pulgadas)0.315 ''
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
Presión nominal315 bar
Presión315 bar
Serieeo light
Diámetro exterior de tubo8 mm
Presión de servicio máx.315 bar
42,42 € Sin IVA
/ unidad
51,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días