RED28/22LCF

Parker Hannifin Accesorio de tubo hidráulico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED28/22LCF
Rubix:799221211000
fabricante:RED28/22LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado; acero inoxidable
Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Diámetro de rosca (pulgadas)1.42 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED28/22LCF


Los racores EO-PSR producen una conexión de alta presión y sin fugas de tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica de EO-PSR es controlar la mordida progresiva del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 28 mm
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Aplicaciones

Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado; acero inoxidable
Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Diámetro de rosca (pulgadas)1.42 ''
Presión de servicio máx.250 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
33,08 € Sin IVA
/ unidad
40,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días