3304 08 06 MULTI-TE DE ALIMENTACION CON ORIFICIOS DE FIJACION D. 8MM 6MM

Legris

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3304 08 06
Rubix:798060463000
fabricante:3304 08 06
EAN:0820099265476
3304 - MULTIPLE TEE WITH FIXING HOLES

Resumen técnico

Materialpolímero técnico;nbr
Tipocamiseta múltiple
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3304 08 06 MULTI-TE DE ALIMENTACION CON ORIFICIOS DE FIJACION D. 8MM 6MM


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robust, lightweight, and compact thus connectors allow you to optimize the design of your pneumatic equipment.

Features/Benefits:
• Reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

• Durability
• Conforms to ISO 14743
• Tried-and-tested longevity technology
• High number of pressure cycles
• No pumping effects

• Flexibility
• Compactness for space saving
• Multiple shapes and configurations for more modularity

• Sustainability
• ROHS and REACH compliant
• Eco-friendly thanks to full flow for efficiency
• Low carbon-printing – Made in Europe

Markets:
• Automation
• Industrial
• Food processing

Applications:
• Packaging manufacturing,
• Robotic,
• In-plant automotive,
• Pneumatics,
• Solenoid valves,
• Pneumatic cylinders
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Vacuum systems
• Semiconductor machinery
• Textile machinery
• Cabinets/Panels

Technologies:
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
• Swivel Fittings
• Orientable Fittings
• Modular Fittings
• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Self-Sealing Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Fluids: compressed air, neutral gas, other fluids: please contact us
• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass, NBR
• Pressure: Vacuum to 20 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 3mm to 16 mm
• Ø Inch: 1/8" to 1/2"

Regulations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño hexagonal: n/a
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento químico, procesamiento industrial, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores múltiples
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Union Tee
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,010

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Peso con embalaje129 g
Materialpolímero técnico;nbr
Tipocamiseta múltiple
Presión20 bar
Conexión 1buis-aansluiting (buis) 8 mm buitendiameter
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Conexión 2buisafgangen (vertakkingen) 6 mm buitendiameter, 3-voudig
60 mm
90 mm
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días