PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-6X1-S-1-DUO-BS
Rubix:798198636000
fabricante:197620
EAN:4052568082581
PUN-6X1-S-1-DUO-BS DUO spiral plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-6X1-S-1-DUO-BS


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)500x40x40 mm
Peso neto152,5 g
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días