Referencias
Festo:PUN-6X1-S-1-SW
Rubix:798200410000
fabricante:197605
EAN:4052568045494

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u (pu)) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-6X1-S-1-SW
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u (pu)) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,15 € Sin IVA
/ unidad
14,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días