Referencias
Parker:MX1591410X4
Rubix:798385534000
fabricante:MX1591410X4

Documentos
Detalles de producto : CAJA 4 U. ELEMENTO FILTRANTE MX1591410
Maxiflow Type MXA8 and MXA9 presentan dos indicadores integrados rojo/verde incorporados en la cabeza. Montados de serie, aseguran la máxima visibilidad del indicador y una advertencia temprana del estado del filtro. MaxiFlow type MXA7 presenta un indicador integrado.
Cualidades
•Indicador integrado
Pintura de alta calidad para carcasas
Filtros enroscables disponibles para succión
Y filtración de la línea de retorno
Medio filtrante de alta calidad
Construcción compacta, robusta y duradera
Protección a largo plazo contra la corrosión
Oferta de producto flexible
Medio filtrante adecuado para cargas por fatiga debidas a
Fluctuaciones de caudal de alta frecuencia
Fácil identificación del estado del elemento
Protección mejorada del medio filtrante
Estandarización de componentes
Vida útil extendida del elemento
Pintura de alta calidad para carcasas
Filtros enroscables disponibles para succión
Y filtración de la línea de retorno
Medio filtrante de alta calidad
Construcción compacta, robusta y duradera
Protección a largo plazo contra la corrosión
Oferta de producto flexible
Medio filtrante adecuado para cargas por fatiga debidas a
Fluctuaciones de caudal de alta frecuencia
Fácil identificación del estado del elemento
Protección mejorada del medio filtrante
Estandarización de componentes
Vida útil extendida del elemento
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de recambio |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 180 l/min |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | 10c celulosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,09 € Sin IVA
/ unidad
234,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días