FQ1011N-10-T050-B

FQ101*, Filtro de cambio rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:FQ1011N-10-T050-B
Rubix:799243974000
fabricante:FQ1011N-10-T050-B
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro de cambio rápido
Finura de filtro50 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FQ1011N-10-T050-B


Filtro de cambio rápido. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. No se requieren herramientas, reemplazo fácil del elemento.

Cualidades

Clasificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. Presión de operación: Máx. 1.0 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C. Tamaño de puerto: 1/2 a 1.

Información técnica


Atributos
Tipofiltro de cambio rápido
Finura de filtro50 µm
Tasa de flujo volumétrico30 l/min
312,21 € Sin IVA
/ unidad
377,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días