Referencias

Parker:MXR9550
Rubix:798359599000
fabricante:MXR9550
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento de recambio
Finura de filtro10 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXR 9550


Los filtros Maxiflow están idealmente indicados para instalaciones de circuito de caudal total y de derivación, donde se recomienda la necesidad de un medio filtrante de alta calidad. Los indicadores opcionales proporcionan información directa sobre cuándo los cartuchos spin-on requieren sustitución. Los cartuchos spin-on Maxiflow se fabrican con medio filtrante de alta calidad, recomendado para una protección eficaz de los componentes del sistema, mejorando la productividad y la rentabilidad del sistema. El uso de elementos de recambio originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado de recambio con calidad de medio filtrante desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al exigir más cambios de elementos y, potencialmente, causar paradas del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de recambio
Finura de filtro10 µm
Tasa de flujo volumétrico180 l/min
Temperatura máx.90 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialdepósito de acero con recubrimiento en polvo; elementos de fibra de vidrio (absolutos) y de celulosa (nominales); juntas de nitrilo
171,30 € Sin IVA
/ unidad
207,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días