Referencias
Parker:921999
Rubix:798135325000
fabricante:921999

Detalles de producto : 921999 FILTER
El uso de cartuchos roscados de recambio de la serie Parker 12AT/50AT/80AT/80UT garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros aftermarket con una calidad de medio filtrante desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más sustituciones de elementos, más residuos y, potencialmente, provocar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.
Disponibles en longitudes simple y doble con varias clasificaciones de micraje (3, 10, 20, 25) y opciones de medio filtrante (Microglass y Celulosa), estos cartuchos roscados de recambio garantizan la calidad de filtración por la que Parker es conocida. Para realizar el pedido, consulte la sección «Cómo pedir» de la documentación o póngase en contacto con un representante de Parker.
Disponibles en longitudes simple y doble con varias clasificaciones de micraje (3, 10, 20, 25) y opciones de medio filtrante (Microglass y Celulosa), estos cartuchos roscados de recambio garantizan la calidad de filtración por la que Parker es conocida. Para realizar el pedido, consulte la sección «Cómo pedir» de la documentación o póngase en contacto con un representante de Parker.
División: División de Filtración Hidráulica y de Combustible para Motores Móviles
Tipo de elemento: Enroscable
Elemento filtrante: Celulosa 10C
Serie de carcasa del filtro: 12AT
Compatibilidad con fluidos: Fluidos minerales y derivados del petróleo
Longitud: Simple
Material del sello: Nitrilo
Tipo de elemento: Enroscable
Elemento filtrante: Celulosa 10C
Serie de carcasa del filtro: 12AT
Compatibilidad con fluidos: Fluidos minerales y derivados del petróleo
Longitud: Simple
Material del sello: Nitrilo
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de recambio |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 45.4 l/min |
| Temperatura máx. | 107 °C |
| Presión de servicio máx. | 10.3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días