Referencias
Parker:936704Q
Rubix:799347487000
fabricante:936704Q

Detalles de producto : 936704Q
La serie 15/40/80CN es una gama de filtros de media presión que ofrece una solución de filtración «multifunción» económica.
Los filtros de la serie CN pueden suministrarse con dos tipos de elemento:
• El elemento convencional, que utiliza el medio Microglass y, en algunos tamaños, también está disponible con medio de eliminación de agua ParGel.
• El elemento Ecoglass, un diseño respetuoso con el medio ambiente sin núcleo interior metálico. Los elementos Eco se utilizan en las versiones del filtro CN con un núcleo interior Eco fijado permanentemente en el interior del vaso del filtro. Al no tener contenido metálico en el elemento, se reduce el peso total en un 50 % y se hace posible desechar el elemento usado de forma respetuosa con el medio ambiente mediante incineración, lo que además reduce los costes de eliminación.
Estos elementos están diseñados con la tecnología de medios filtrantes más avanzada para ofrecer una protección del sistema de primera clase.
El uso de elementos de recambio originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros no originales del mercado de recambio, con una calidad de medio desconocida, puede suponer un ahorro inicial, pero puede aumentar los costes totales al requerir más sustituciones de elementos y, potencialmente, provocar tiempos de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.
Para obtener más información o un análisis detallado de sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Los filtros de la serie CN pueden suministrarse con dos tipos de elemento:
• El elemento convencional, que utiliza el medio Microglass y, en algunos tamaños, también está disponible con medio de eliminación de agua ParGel.
• El elemento Ecoglass, un diseño respetuoso con el medio ambiente sin núcleo interior metálico. Los elementos Eco se utilizan en las versiones del filtro CN con un núcleo interior Eco fijado permanentemente en el interior del vaso del filtro. Al no tener contenido metálico en el elemento, se reduce el peso total en un 50 % y se hace posible desechar el elemento usado de forma respetuosa con el medio ambiente mediante incineración, lo que además reduce los costes de eliminación.
Estos elementos están diseñados con la tecnología de medios filtrantes más avanzada para ofrecer una protección del sistema de primera clase.
El uso de elementos de recambio originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros no originales del mercado de recambio, con una calidad de medio desconocida, puede suponer un ahorro inicial, pero puede aumentar los costes totales al requerir más sustituciones de elementos y, potencialmente, provocar tiempos de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.
Para obtener más información o un análisis detallado de sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Aplicación: • Aceite lubricante para compresores
• Bucles de filtro fuera de línea
• Máquinas herramienta (estándar automovilístico)
• Bombas de carga de transmisión hidrostática
• Equipos móviles
• Líneas piloto para servocontroles
• Equipos de perforación de yacimientos petrolíferos
• Inyección
Marca: Parker
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: 10QE Ecoglass
Tipo de filtro: Filtro en línea de presión media
Caudal: 0 a 600
Para tipo de fluido: Adecuado para su uso con aceites minerales y vegetales, y algunos aceites sintéticos.
Para uso con: 15CN
Industria: • Equipos de fabricación industrial
- Automoción
- Alimentación y bebidas
- Caucho y plásticos
- Metales
• Maquinaria todoterreno
- Agricultura
- Construcción
- Silvicultura
- Césped y turf
- Minería
- Manipulación de materiales
Longitud: Longitud 2
Clasificación de micras: 10 µm
Presión de funcionamiento: 70 bar como máximo, 1015 psi como máximo
Temperatura de funcionamiento: de -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F) (material del sello: nitrilo), de -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) (material del sello: fluoroelastómero), de -40 a 100 °C (material del sello: fluoroelastómero)
Serie de productos: Elementos de repuesto - Serie CN
Tipo de producto: Filtro de aceite hidráulico
Material del sello: Fluoroelastómero
Tecnología: Filtración
• Bucles de filtro fuera de línea
• Máquinas herramienta (estándar automovilístico)
• Bombas de carga de transmisión hidrostática
• Equipos móviles
• Líneas piloto para servocontroles
• Equipos de perforación de yacimientos petrolíferos
• Inyección
Marca: Parker
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: 10QE Ecoglass
Tipo de filtro: Filtro en línea de presión media
Caudal: 0 a 600
Para tipo de fluido: Adecuado para su uso con aceites minerales y vegetales, y algunos aceites sintéticos.
Para uso con: 15CN
Industria: • Equipos de fabricación industrial
- Automoción
- Alimentación y bebidas
- Caucho y plásticos
- Metales
• Maquinaria todoterreno
- Agricultura
- Construcción
- Silvicultura
- Césped y turf
- Minería
- Manipulación de materiales
Longitud: Longitud 2
Clasificación de micras: 10 µm
Presión de funcionamiento: 70 bar como máximo, 1015 psi como máximo
Temperatura de funcionamiento: de -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F) (material del sello: nitrilo), de -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) (material del sello: fluoroelastómero), de -40 a 100 °C (material del sello: fluoroelastómero)
Serie de productos: Elementos de repuesto - Serie CN
Tipo de producto: Filtro de aceite hidráulico
Material del sello: Fluoroelastómero
Tecnología: Filtración
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de filtro |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Presión de servicio máx. | 70 bar |
| Material | fluoroelastómero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,79 € Sin IVA
/ unidad
159,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días