0178 21 17 REDUCCION MACHO HEMBRA, ROSCAS BSP CIL.Y METRICA G1/2 G3/8

Legris Reductor de rosca, G1/2 - G3/8, MS niquelado

Ver información técnica

Referencias

Parker:0178 21 17
Rubix:798034129000
fabricante:0178 21 17
EAN:0820099127811
0178 - REDUCER MALE TO FEMALE, BSPP AND METRIC

Resumen técnico

Detalles de producto : 0178 21 17 REDUCCION MACHO HEMBRA, ROSCAS BSP CIL.Y METRICA G1/2 G3/8


Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.

Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations

Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm

Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug

Aplicación: robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, alimentación y bebidas, semiconductores, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Color: n/a
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: macho, BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la rosca de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: BSPP
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido)
Tamaño hexagonal: 24
Tipo hexagonal: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Presión de funcionamiento: hasta 60
Serie de productos: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Estilo del producto: Adaptadores
Estilo del producto: Reductor macho/hembra con rosca
Tipo de producto: Adaptadores, tapones y colectores
Tipo de producto: Accesorios para racores rápidos
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,016

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Peso con embalaje168 g
Tipo178
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo24 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
60 mm
60 mm
3,86 € Sin IVA
/ unidad
4,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días