6C6MXS

Parker Hannifin Tuerca giratoria Codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:6C6MXS
Rubix:798183806000
fabricante:6C6MXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero sin cromo 6
Tipotuerca giratoria codo
Diámetro de rosca (pulgadas)9/16 in -18 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6C6MXS


C6MX - codo de unión, ajustable
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero sin cromo 6
Tipotuerca giratoria codo
Diámetro de rosca (pulgadas)9/16 in -18 ''
Diámetro exterior de tubo10 mm
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h