Referencias
Parker:5-4C4OMXS
Rubix:798111805000
fabricante:5-4C4OMXS


Resumen técnico
| Material | acero cincado sin cr |
|---|---|
| Tipo | codo macho jic. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
Detalles de producto : 5-4C4OMXS
Codo cilíndrico 90° macho BSP con junta tórica y anillo de retención / cono 37° Triple-Lok® JIC.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1/4-19, n/a
Tipo de conexión: abocardado de 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico
Peso dimensional: 0,0539568345323741
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de la rosca de la conexión 2: 1/4-19, n/a
Tipo de conexión: abocardado de 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico
Peso dimensional: 0,0539568345323741
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado sin cr |
|---|---|
| Tipo | codo macho jic. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,25 € Sin IVA
/ unidad
17,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días