3802 60 00 CODO IGUAL 3/8 INOX

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3802 60 00
Rubix:798663968000
fabricante:3802 60 00
EAN:0820099288338
38A2 - EQUAL ELBOW INCH

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipo3802
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3802 60 00 CODO IGUAL 3/8 INOX


Parker Legris ha desarrollado esta gama de racores de acero inoxidable para la conducción de fluidos corrosivos en entornos agresivos. La gama ofrece dos niveles complementarios de resistencia a la corrosión y un diseño exterior higiénico.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alta resistencia a entornos agresivos
- Excelente para la conducción de fluidos agresivos
- Diseño exterior higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada

> Amplia gama de aplicaciones
- Perfecto para contacto permanente con productos alimentarios
- Compatible con esterilización frecuente
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones en exteriores
- Resistente a agentes de limpieza y detergentes industriales
- Compatible con tuberías de polímero y de acero inoxidable acanalado

- Un racor para muchas aplicaciones: gestión optimizada del stock

- Hidrógeno

 


> Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con caída de presión mínima
- Resistente al golpeteo, a los choques mecánicos y a los impulsos
- Conexión y desconexión manual, no se requieren herramientas
- 100 % probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Pasamuros IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores con espiga
- Tubo vertical con espiga
- Cartucho
- Codo con espiga
- Codo compacto con espiga
- Te en derivación con espiga
- Te en línea con espiga
- Conector recto igual
- Codo igual con espiga
- Te igual
- Conector pasamuros igual
- Reductor enchufable
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Industria papelera
- Petroquímica
- Farmacéutica
- Química

- Médica

- Hidrógeno

  


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: todos los fluidos compatibles con los materiales de los racores y de los tubos
- Materiales: acero inoxidable 316L, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -25 °C a +150 °C
- Ø métrico: 4-12 mm
- Ø en pulgadas: 3/16" a 1/2"

NORMATIVAS:
- ISO 14743 Transmisiones neumáticas, racores de inserción para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/CE (PED)
- DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- DI: 94/9/CE (ATEX)
- RG: 1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0: junta
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/CE
- USDA NSF H1: grasa


TECNOLOGÍAS:
- Racores de acero inoxidable 316L
- Racores higiénicos
- Conectores pasamuros
- Racores de inserción
- Racores de conexión rápida por inserción
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: diámetro exterior del tubo de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 1: 3/8" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: diámetro exterior del tubo de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 3/8"
Tipo de conexión 2: Tubo (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tipo de conexión: Tubo a tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 10 a 27
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentos y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,047

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Peso con embalaje101 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipo3802
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
Serielf 3800
Diámetro exterior de tubo17 mm
Presión de servicio máx.30 bar
30 mm
60 mm
89,43 € Sin IVA
/ unidad
108,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días