RI3/8EDX1/2CF

Parker Hannifin REDUCTORES DE PUERTO DIN PARA RACORES HIDRÁULICOS DE ALTA PRESIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RI3/8EDX1/2CF
Rubix:798111724000
fabricante:RI3/8EDX1/2CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporeductor de roscas expansor
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RI3/8EDX1/2CF


La función principal de los reductores de puerto Ermeto DIN es igualar los tamaños de los distintos puertos. Esta gama de reductores de puerto está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 3/8 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 3/8 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporeductor de roscas expansor
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
6,90 € Sin IVA
/ unidad
8,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días