RI11/2X1CFX

Parker Hannifin Reductor de roscas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RI11/2X1CFX
Rubix:799221212000
fabricante:RI11/2X1CFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tiporeductor de roscas
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2;g 1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RI11/2X1CFX


La función principal de los reductores de puerto Ermeto DIN es hacer coincidir diferentes puertos. Esta amplia gama de reductores de puerto, tipos RI y RI-ED está disponible en acero y en versión de acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/2 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Los racores de acero y acero inoxidable tienen una gran resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los reductores de puerto Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 400 bar, por lo que los reductores de puerto se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Energía;Generación;Procesos;Transporte;Agua;Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tiporeductor de roscas
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2;g 1 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
31,52 € Sin IVA
/ unidad
38,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días