Referencias
Parker:19246-4-4
Rubix:798108038000
fabricante:19246-4-4
Detalles de producto : 19246-4-4
La serie 46 de racores de presión media Parkrimp de Parker está compuesta por racores hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -4
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/4"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda del dibujo B)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -4
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 1/4"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda del dibujo B)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | parkrimp con tuerca unión bsp |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

