1D248-12-4

Parker Hannifin Pasadores roscados, serie pesada

Ver información técnica

Referencias

Parker:1D248-12-4
Rubix:798384994000
brand logo

Resumen técnico

Tipopark crimpado media presión pasador roscado serie pesada

Detalles de producto : 1D248-12-4


Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de la manguera, 1/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M20x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico S, rígida, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho métrico S - rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 630, 63,0
Tamaño del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-S
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Información técnica


Atributos
Tipopark crimpado media presión pasador roscado serie pesada
96,62 € Sin IVA
/ unidad
116,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días