Referencias
Parker:RI1/4EDX3/871
Rubix:799220937000
fabricante:RI1/4EDX3/871


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | racores hidráulicos de alta presión |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 a '' |
Detalles de producto : RI1/4EDX3/871
La función principal de los reductores de puerto Ermeto DIN es hacer coincidir diferentes puertos. Esta amplia gama de reductores de puerto, tipos RI y RI-ED está disponible en acero y en versión de acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los reductores de puerto Ermeto DIN tienen presión que los reductores de puerto se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los reductores de puerto Ermeto DIN tienen presión que los reductores de puerto se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | racores hidráulicos de alta presión |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 a '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,93 € Sin IVA
/ unidad
53,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días