WEE12LROMDCF

Parker Hannifin RACOR DE TUBO DE ALTA PRESIÓN AJUSTABLE CON CONTRATUERCA

Ver información técnica

Referencias

Parker:WEE12LROMDCF
Rubix:798386103000
fabricante:WEE12LROMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Diámetro de rosca12
Tiposerie de luces
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WEE12LROMDCF


La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión ajustables con tuerca de bloqueo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos o manguitos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, aceite y petróleo, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Diámetro de rosca12
Tiposerie de luces
Diámetro exterior de tubo12 mm
21,88 € Sin IVA
/ unidad
26,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días