Referencias

Parker:W12L71
Rubix:798361754000
fabricante:W12L71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca12
Tipocodo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : W12L71


EO-DUR Anillo Progresivo DPR para racores de acero inoxidable es un elemento clave para producir la alta presión;conexiones sin fugas de tubos;componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable;sin problemas de las unidades completas. Con su función básica; la mordida progresiva controlada de EO-DPR en el tubo;debido a su geometría interna única;es perfecto para una amplia gama de aplicaciones;mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, codo de 90°
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Montaje sobre el terreno: Los racores de anillo progresivo EO pueden montarse en cualquier lugar con sólo un par de llaves. Para tubos de acero inoxidable se dispone de sencillas herramientas de preajuste. No se necesita ningún equipo o máquina adicional, por lo que los costes pueden reducirse al mínimo
Roscas plateadas: Todas las roscas de las tuercas de acero inoxidable EO-DUR están tratadas superficialmente para reducir los pares de apriete en un 40% en comparación con los productos sin rosca. Esta característica simplifica el proceso de montaje y reduce el tiempo de montaje
Tamaños disponibles: La mayoría de los racores EO están disponibles en 25 tamaños, de 4 a 42 mm de diámetro exterior del tubo. Los reductores adicionales permiten un dimensionamiento óptimo de cada línea de fluido individual. Esto ahorra espacio y costes de material
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores);los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esta característica facilita y acelera el montaje. Evita el montaje insuficiente
Protección contra el apriete excesivo: La geometría especial del EO-DPR evita el montaje excesivo de los racores EO-DPR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-DPR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional: evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido. EO-DPR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, sencillo y seguro: cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24°.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte;Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica móvil;Generación de energía

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca12
Tipocodo
Diámetro exterior de tubo12 mm
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
51,25 € Sin IVA
/ unidad
62,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días