Referencias
Parker:17SFAK13SXN
Rubix:798385276000
fabricante:17SFAK13SXN
EAN:4039747101387
brand logo
Resumen técnico
Materialnickel-plated steel
Diámetro de rosca1/4
Tipoquick coupling
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 17SFAK13SXN


Parker's Series 17 is a brass/steel industrial coupling with English profile specifically suited to compressed air applications in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive

Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4
Tipo de conexión: Rosca macho - cónica
Diámetro: 5
División: Conectores de baja presión División Europa
Caudal: 870
Tamaño hexagonal: 14
Longitud: 42
Materiales de construcción: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple

Información técnica


Atributos
Materialnickel-plated steel
Diámetro de rosca1/4
Tipoquick coupling
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 Sin IVA
/ unidad
4,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días