Referencias
Parker:801PLUS-4-RED-RL
Rubix:799030138000
fabricante:801PLUS-4-RED-RL


Resumen técnico
| Material | caucho de nitrilo butadieno |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/4 |
| Tipo | manguera de presión |
Documentos
Detalles de producto : 801PLUS-4-RED-RL
La manguera Push-Lok® de baja presión de Parker: el sistema de manguera de autoagarre para aplicaciones de baja presión. La gama de mangueras Push-Lok de Parker ofrece la mayor compatibilidad con fluidos, aplicaciones y rango de tamaños del sector. El sistema Push-Lok es fácil de usar. No se requieren abrazaderas ni herramientas especiales durante la instalación. Además, con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker, puede inventariar, mantener e identificar sus necesidades de mangueras de forma fácil y eficiente. La gama más completa del sector de mangueras y racores de baja presión, Push-Lok ofrece el alcance y la versatilidad para satisfacer todas sus necesidades de instrumentación. La manguera 801PLUS, con tubo interior de nitrilo (NBR) mejorado y resistencia química ampliada/mejor compatibilidad con aceites, permite un montaje y desmontaje rápidos y sencillos. 801PLUS está disponible en seis colores diferentes, con ventajas en aplicaciones en las que varias líneas de manguera transportan distintos medios; los colores Push-Lok reducen el tiempo de “seguimiento” de las líneas, evitando la desconexión de la línea incorrecta y tiempos de inactividad innecesarios. 801PLUS es ideal para una variedad de aplicaciones de baja presión en todos los mercados y es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón en conexiones como DIN, BSP, SAE, JIC y ORFS.
Las propiedades destacadas de Push-Lok son:
• Montaje y organización sencillos con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker.
• El uso de mangueras Push-Lok con codificación por colores es una excelente manera de:
• Mejorar la apariencia del producto
• Mejorar el control de inventario
• Identificar líneas de suministro industriales
• Control sencillo de los intervalos de mantenimiento
• Planificación de existencias sencilla en distintos departamentos
• Los conjuntos Push-Lok pueden realizarse en segundos, ahorrando tiempo y costes valiosos.
• El sellado exclusivo de Push-Lok garantiza un servicio fiable, duradero y sin fugas.
• Alta seguridad funcional con un factor de diseño de 4
• Amplia gama de mangueras y racores para una gran variedad de aplicaciones.
Mercados:
• Industrial
Características/Ventajas:
• El sistema combinado de manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de caucho sintético de alto rendimiento de la manguera está disponible en diferentes colores. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, ideal para una variedad de aplicaciones en las que se requiere una alta flexibilidad.
• 801PLUS cuenta con la gama más completa de codificación por colores para beneficiar sus operaciones.
• La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.
Aplicaciones:
• Todos los mercados con aplicaciones de baja presión
• Papel y pasta: aplicaciones de agua/aire
El sistema de autoagarre Push-Lok® de Parker para aplicaciones de baja presión es compatible con racores Push-Lok® de la serie 82.
Las propiedades destacadas de Push-Lok son:
• Montaje y organización sencillos con el exclusivo sistema de codificación por colores de Parker.
• El uso de mangueras Push-Lok con codificación por colores es una excelente manera de:
• Mejorar la apariencia del producto
• Mejorar el control de inventario
• Identificar líneas de suministro industriales
• Control sencillo de los intervalos de mantenimiento
• Planificación de existencias sencilla en distintos departamentos
• Los conjuntos Push-Lok pueden realizarse en segundos, ahorrando tiempo y costes valiosos.
• El sellado exclusivo de Push-Lok garantiza un servicio fiable, duradero y sin fugas.
• Alta seguridad funcional con un factor de diseño de 4
• Amplia gama de mangueras y racores para una gran variedad de aplicaciones.
Mercados:
• Industrial
Características/Ventajas:
• El sistema combinado de manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de caucho sintético de alto rendimiento de la manguera está disponible en diferentes colores. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, ideal para una variedad de aplicaciones en las que se requiere una alta flexibilidad.
• 801PLUS cuenta con la gama más completa de codificación por colores para beneficiar sus operaciones.
• La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.
Aplicaciones:
• Todos los mercados con aplicaciones de baja presión
• Papel y pasta: aplicaciones de agua/aire
El sistema de autoagarre Push-Lok® de Parker para aplicaciones de baja presión es compatible con racores Push-Lok® de la serie 82.
Aplicación: Hidráulica de baja presión, papel y pulpa para aplicaciones de agua/aire
Marca: Parker
Accesorio compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Diferentes colores
Color de la cubierta: Rojo
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento.
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Diámetro interior de la manguera: 6,4 mm - 1/4 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: trenzado de fibra de alta resistencia
Industria: industrial general, marina, transporte
Diámetro interior: 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 24, 2,4, 350
Presión máxima de funcionamiento: 24 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (agua-glicol), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,559, 65
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,476, 12,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on (Push-Lok Plus), mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -4
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 9,0, 0,09, 0,13
Marca: Parker
Accesorio compatible: Serie 82
Color de la cubierta: Diferentes colores
Color de la cubierta: Rojo
Material de la cubierta: caucho sintético de alto rendimiento.
Factor de diseño: 4:1
División: División de mangueras de polímero de Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Material del tubo interior de la manguera: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Diámetro interior de la manguera: 6,4 mm - 1/4 pulgada
Material de refuerzo de la manguera: trenzado de fibra de alta resistencia
Industria: industrial general, marina, transporte
Diámetro interior: 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Caucho
Presión máxima de funcionamiento: 24, 2,4, 350
Presión máxima de funcionamiento: 24 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (agua 85 °C / aire 70 °C), 212 °F (agua 185 °F / aire 158 °F)
Medios: aire (aire industrial general), refrigerantes (agua-glicol), lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo, agua
Radio de curvatura mínimo: 2,559, 65
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro exterior: 0,476, 12,1
Tipo de producto: Mangueras Push-Lok y Push-on (Push-Lok Plus), mangueras Push-Lok y Push-on
Tamaño: -4
Especificaciones cumplidas: Especificaciones Parker
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,95, 28,05, 712,56
Peso: 9,0, 0,09, 0,13
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de nitrilo butadieno |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/4 |
| Tipo | manguera de presión |
| Diámetro exterior de tubo | 12.1 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,96 € Sin IVA
/ unidad
30,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días