WEE22LROMDCF

Parker Hannifin

Ver información técnica
Referencias
Parker:WEE22LROMDCF
Rubix:798386046000
fabricante:WEE22LROMDCF
brand logo
Resumen técnico
Materialzinc plated steel
Diámetro de rosca3/4 bspp
Tipowee-r
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WEE22LROMDCF


The main function of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, types from WEE-R, TEE-R, LEE-R up to VEE-UNF is available in a steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings have pressure ratings of up to 315 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/4 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, aceite y petróleo, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialzinc plated steel
Diámetro de rosca3/4 bspp
Tipowee-r
Diámetro exterior de tubo22 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,15 Sin IVA
/ unidad
43,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días