Referencias
Festo:PUN-V0-10X1,5-GN
Rubix:798202851000
fabricante:525448
EAN:4052568046071

Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-V0-10X1,5-GN
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53,76 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
| Radio de curva | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,33 € Sin IVA
/ unidad
8,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días