Referencias
Parker:836-12-RL
Rubix:798383920000
fabricante:836-12-RL


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 21 bar |
| Material | caucho (cubierta, tubo interior) |
Documentos
Detalles de producto : 836-12-RL
Compatible con más fluidos, aplicaciones y racores que otras mangueras de la línea de productos Push-Lok Plus, la manguera 836 de Parker es una manguera multipropósito de baja presión que ofrece mayores rangos de temperatura y presión y una mayor variedad de tamaños de I.D. Las mangueras 836 también cuentan con la tecnología Push-Lok, que ahorra tiempo y costos y permite ensamblajes rápidos en el lugar de trabajo sin necesidad de abrazaderas ni herramientas especiales.
El sello único Push-Lok también garantiza un servicio fiable, duradero y sin fugas. Las mangueras 836 ofrecen presiones de trabajo entre 300 y 400 PSI, y clasificaciones de temperatura altas de hasta 185°F para agua, 212°F para aire y 302°F para aplicaciones de aceite. Reconocidas por su amplia compatibilidad con fluidos, las mangueras 836 pueden usarse en muchas aplicaciones con medios de baja presión, incluido el combustible diésel. Compatibles con los racores de engaste HY Series de Parker y con sus racores 82 Series de montaje en campo, las mangueras 836 admiten la gama más amplia de racores en la industria. Ofrecidas en una variedad de colores, las mangueras 836 están disponibles con tamaños de I.D. que van desde ¼-inch hasta ¾-inch.
Mercados:
• Construcción
• Equipo de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Automotriz
Características/Beneficios:
• Presión de trabajo de 300-400 PSI en diferentes tamaños
• Ensamblajes fáciles que se pueden realizar en segundos, ahorrando tiempo y costos valiosos
• Organización con el sistema exclusivo de codificación por colores de Parker
• Sello único para un servicio duradero y sin fugas
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustible diésel
Racores compatibles:
• 82 series fittings
• HY series fittings
El sello único Push-Lok también garantiza un servicio fiable, duradero y sin fugas. Las mangueras 836 ofrecen presiones de trabajo entre 300 y 400 PSI, y clasificaciones de temperatura altas de hasta 185°F para agua, 212°F para aire y 302°F para aplicaciones de aceite. Reconocidas por su amplia compatibilidad con fluidos, las mangueras 836 pueden usarse en muchas aplicaciones con medios de baja presión, incluido el combustible diésel. Compatibles con los racores de engaste HY Series de Parker y con sus racores 82 Series de montaje en campo, las mangueras 836 admiten la gama más amplia de racores en la industria. Ofrecidas en una variedad de colores, las mangueras 836 están disponibles con tamaños de I.D. que van desde ¼-inch hasta ¾-inch.
Mercados:
• Construcción
• Equipo de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipo de apoyo en tierra
• Industrial
• Automotriz
Características/Beneficios:
• Presión de trabajo de 300-400 PSI en diferentes tamaños
• Ensamblajes fáciles que se pueden realizar en segundos, ahorrando tiempo y costos valiosos
• Organización con el sistema exclusivo de codificación por colores de Parker
• Sello único para un servicio duradero y sin fugas
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustible diésel
Racores compatibles:
• 82 series fittings
• HY series fittings
Aplicación: Neumática, fluidos hidráulicos a base de petróleo, aceites lubricantes, combustibles diésel, soluciones anticongelantes Color: Azul Racores compatibles: Serie HY, serie 82Material de la cubierta: caucho PKR®, homologado por la MSHA
Factor de diseño: n/a
División: División de productos de mangueras
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Material del tubo interior de la manguera: caucho PKR®
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de fibra
Diámetro interior: 3/4, 19
Presión máxima de funcionamiento: 300, 2,1
Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F (aire), 100 °C (aire), 185 °F (agua), 85 °C (agua), 302 °F (aceite), 150 °C (aceite)
Medios: aire (aire comprimido con trazas de aceite), refrigerantes, combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo
Radio de curvatura mínimo: 6, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -55 °F (aceite), -48 °C (aceite)
Diámetro interior nominal de la manguera: 19
Diámetro exterior: 1,030, 26,2
Tamaño: -12
Especificaciones cumplidas: n/a
Presión de vacío nominal: 18, 457
Peso: 0,24, 0,36
Factor de diseño: n/a
División: División de productos de mangueras
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -12
Material del tubo interior de la manguera: caucho PKR®
Material de refuerzo de la manguera: 1 trenza de fibra
Diámetro interior: 3/4, 19
Presión máxima de funcionamiento: 300, 2,1
Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F (aire), 100 °C (aire), 185 °F (agua), 85 °C (agua), 302 °F (aceite), 150 °C (aceite)
Medios: aire (aire comprimido con trazas de aceite), refrigerantes, combustibles (consulte el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo), lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo
Radio de curvatura mínimo: 6, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -55 °F (aceite), -48 °C (aceite)
Diámetro interior nominal de la manguera: 19
Diámetro exterior: 1,030, 26,2
Tamaño: -12
Especificaciones cumplidas: n/a
Presión de vacío nominal: 18, 457
Peso: 0,24, 0,36
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 21 bar |
| Material | caucho (cubierta, tubo interior) |
| Radio de curva | 150 mm |
| Presión antirrotura | 84 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,17 € Sin IVA
/ unidad
104,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días