Referencias
Festo:PUN-V0-8X1,25-SW
Rubix:798202844000
fabricante:525439



Resumen técnico
| Diámetro interior | 5.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-V0-8X1,25-SW
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,69 € Sin IVA
/ unidad
6,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días