PUN-6X1-DUO-SI

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-6X1-DUO-SI
Rubix:798202769000
fabricante:152823
EAN:4052568031107
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-6X1-DUO-SI


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico
Radio de curva16 mm
3,30 € Sin IVA
/ unidad
3,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días