Referencias
Festo:PUN-H-12X2-SI
Rubix:798204805000
fabricante:558282
EAN:4052568054298

Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-12X2-SI
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días